Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spanngummi 2 Haken L.=18Zoll Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2549950
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2549950
EAN/GTIN:
     5059044415221
Suchbegriffe:
Gummispanner
Spanngummi
spanngummi 8mm
gummispanner
Typ = Spanngummi
Länge = 18Zoll
Anzahl Haken = 2
Durchmesser = 8 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Spanngummi
Länge:
18Zoll
Anzahl Haken:
2
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: 2549950, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Spannseile, RS PRO, 3189980, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Bungee Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.