Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOXA Steckernetzteil 18W, 100 → 240V ac, 12V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2552019
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     PWR-12150-EU-SA-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Europäisch
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 18W
Typ = AC/DC-Netzadapter
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Europäisch
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
18W
Typ:
AC/DC-Netzadapter
Weitere Suchbegriffe: 2552019, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MOXA, PWR12150EUSAT, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,17*
€ 40,92*
Frei Haus
ab € 31,89*
€ 43,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,09*
€ 50,05*
Frei Haus
ab € 48,19*
€ 63,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.