Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AF20-D 5μm Filter, Auto, 6000l/min max., Anschluss G1/4, 10 bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2552839
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AF20-F02C-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
druckluftfilter
Filtergröße = 5µm
Anschlussverbindung = G1/4
Ablass-Typ = Auto
Serie = AF20-D
Durchflussrate max. = 6000l/min
Betriebsdruck min. = 0.15MPa
Betriebsdruck max. = 10 bar
Weitere Informationen:
Filtergröße:
5µm
Anschlussverbindung:
G1/4
Ablass-Typ:
Auto
Serie:
AF20-D
Durchflussrate max.:
6000l/min
Betriebsdruck min.:
0.15MPa
Betriebsdruck max.:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: 2552839, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Filter, SMC, AF20F02CD, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,67*
€ 32,70*
3 Tage
1
€ 8,90*
ab € 25,19*
€ 33,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.