Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AF40-D 5μm Filter, Auto, 6000l/min max., Anschluss G1/2, 10 bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2552844
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AF40-F04D-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
druckluftfilter
Filtergröße = 5µm
Anschlussverbindung = G1/2
Ablass-Typ = Auto
Serie = AF40-D
Durchflussrate max. = 6000l/min
Betriebsdruck min. = 0.1MPa
Betriebsdruck max. = 10 bar
Weitere Informationen:
Filtergröße:
5µm
Anschlussverbindung:
G1/2
Ablass-Typ:
Auto
Serie:
AF40-D
Durchflussrate max.:
6000l/min
Betriebsdruck min.:
0.1MPa
Betriebsdruck max.:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: 2552844, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Filter, SMC, AF40F04DD, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 45,48*
€ 59,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 67,99*
€ 89,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.