Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AF60-D 5μm Filter, Auto, 6000l/min max., Anschluss G1, 10 bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2552850
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AF60-F10D-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
druckluftfilter
Filtergröße = 5µm
Anschlussverbindung = G1
Ablass-Typ = Auto
Serie = AF60-D
Durchflussrate max. = 6000l/min
Betriebsdruck min. = 0.1MPa
Betriebsdruck max. = 10 bar
Weitere Informationen:
Filtergröße:
5µm
Anschlussverbindung:
G1
Ablass-Typ:
Auto
Serie:
AF60-D
Durchflussrate max.:
6000l/min
Betriebsdruck min.:
0.1MPa
Betriebsdruck max.:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: 2552850, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Filter, SMC, AF60F10DD, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.