Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Druckluftöler Serie AL-A Serie, Durchflussmenge 190l/min, Anschluss G1, 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2553284
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AL50-F10-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
Anschlussverbindung = G1
Serie = AL-A Serie
Füllen unter Druck = Ja
Durchflussrate max. = 15000l/min
Durchflussmenge typ. = 190l/min
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = 0.15MPa
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1
Serie:
AL-A Serie
Füllen unter Druck:
Ja
Durchflussrate max.:
15000l/min
Durchflussmenge typ.:
190l/min
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0.15MPa
Weitere Suchbegriffe: druckluftöler smc, druckluftöler, nebel-öler 1", 2553284, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Öler, SMC, AL50F10D, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Lubricators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.