Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
Wellendichtring
>
Radialwellendichtring
>
Artikel
Paulstra Hutchinson Dichtung, Typ Wellendichtring, Innen ø 17mm, Aussen ø 30mm, 7mm
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2553376
Hersteller:
Paulstra Hutchinson
Herst.-Nr.:
722726
EAN/GTIN:
5059045893653
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
Innendurchmesser = 17mm
Außendurchmesser = 30mm
Dichtungstyp = Wellendichtring
Stärke = 7mm
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +110°C
Dichtlippen (SPI Dichtungen). Diese Dichtungen verhindern, dass Flüssigkeit aus angrenzenden Gehäusen fließt. Diese Serie sorgt für dynamisches Abdichten, wenn sich zwei Teile gegeneinander bewegen. Diese Dichtungen für rotierende Wellen bestehen aus drei Teilen: Dichtungsarmatur, Feder und Nitrilelastomer.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
17mm
Außendurchmesser:
30mm
Dichtungstyp:
Wellendichtring
Stärke:
7mm
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
... >
Lager und Dichtungen
>
Dichtungen & Dichtungsmaterial
>
Dichtungen
Weitere Suchbegriffe:
Radialwellendichtring
,
Simmerring
,
Wellendichtring
,
Wellendichtringe
,
simmerring 17x30x7
,
dichtring
,
dichtring nitrilkautschuk
,
2553376
,
Lager und Dichtungen
,
Dichtungen & Dichtungsmaterial
,
Dichtungen
,
Paulstra Hutchinson
,
722726
,
Bearings & Seals
,
Gaskets, Seals & Packings
,
Seals
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,97*
€ 14,24
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,58*
€ 13,78
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,41*
€ 12,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,11*
€ 12,03
pro Beutel
ab 11 Beutel
€ 9,24*
€ 11,00
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,96*
€ 10,66
pro Beutel
ab 23 Beutel
€ 8,11*
€ 9,65
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,67*
€ 7,94
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Dichtung, Typ Wellendichtring, Innen ø 17mm, Aussen ø 30mm, 7mm
RS Pro
2118894
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen