Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerson MNI Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 20mm / Hub 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2553580
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     0822333204
EAN/GTIN:
     3661475850445
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder
Hub = 80mm
Bohrung = 20mm
Ausführung = Zweifach
Serie = MNI
Weitere Informationen:
Hub:
80mm
Bohrung:
20mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
MNI
Weitere Suchbegriffe: 2553580, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, EMERSON – AVENTICS, 0822333204, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 47,06*
€ 62,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 68,31*
€ 90,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.