Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolle IFS20 Gesicht Ersatzlinse klappbar mit UV Schutz Klar, Kontakthitze resistent, PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2554057
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     PSLIFS2102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Resistent gegen = Kontakthitze
Schutztyp = Gesicht
UV Schutz = Ja
Hochklappbar = Ja
Serie = IFS20
beschlagfrei = Nein
Länge = 240mm
Visierfarbe = Klar
Visiermaterial = PC
Scheibenfarbe = Klar
Anwendung = Allgemeine Industrie
Weitere Informationen:
Resistent gegen:
Kontakthitze
Schutztyp:
Gesicht
UV Schutz:
Ja
Hochklappbar:
Ja
Serie:
IFS20
beschlagfrei:
Nein
Länge:
240mm
Visierfarbe:
Klar
Visiermaterial:
PC
Scheibenfarbe:
Klar
Anwendung:
Allgemeine Industrie
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, bolle gesichtsschutz, augenschutzschild, 2554057, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Bolle, PSLIFS2102, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Face Shields
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 9,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,09*
€ 12,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.