Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolle UV Schutz Nein Klar PC Schweißschutzbrille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2554109
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     TRACWPCC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Scheibenfarbe = Klar
UV Schutz = Ja
Brille/Beiliegende brille = Brille
Rahmenfarbe = Schwarz
Verstellbare Bügel = Nein
Scheibenmaterial = Polycarbonat
Rahmenmaterial = PC
beschlagfrei = Nein
Kratzresistent = Nein
Serie = TRACKER
EN 166 Schutzbrille = F, T
Linsenmarkierung EN166 = 1
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Klar
UV Schutz:
Ja
Brille/Beiliegende brille:
Brille
Rahmenfarbe:
Schwarz
Verstellbare Bügel:
Nein
Scheibenmaterial:
Polycarbonat
Rahmenmaterial:
PC
beschlagfrei:
Nein
Kratzresistent:
Nein
Serie:
TRACKER
EN 166 Schutzbrille:
F, T
Linsenmarkierung EN166:
1
Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, 2554109, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Schweiß-Schutzbrillen, Bolle, TRACWPCC3, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Welding Glasses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 11,38*
€ 14,45*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,57*
€ 17,42*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 13,88*
€ 17,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.