Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MGJ1 DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 15V dc OUT Oberflächenmontage 5.7kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2559356
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MGJ1D121503MPC-R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 10,8 →13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = -3V dc
Isolationsspannung = 5.7kV dc
Serie = MGJ1
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
10,8 →13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
-3V dc
Isolationsspannung:
5.7kV dc
Serie:
MGJ1
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 2559356, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MGJ1D121503MPCR7, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.