Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiteranschlussmutter Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2559854
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1459647
EAN/GTIN:
     4046356698641
Suchbegriffe:
Befestigungsmutter
Flachsteckhülse
Leiteranschluss-Mutter
Leiteranschlussmutter
Gehäusegröße = 34.6mm
Zubehörtyp = Schnellverschraubungsmutter
Zur Verwendung mit = Stecker
Farbe = Schwarz
Material = Polyamid
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
34.6mm
Zubehörtyp:
Schnellverschraubungsmutter
Zur Verwendung mit:
Stecker
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: befestigungsmutter, 2559854, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder Zubehör, Phoenix Contact, 1459647, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Accessories
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,50*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,48*
€ 3,51*
1
€ 5,00*
ab € 2,58*
€ 3,66*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,56*
€ 3,67*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,78*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.