| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2560368 Herst.-Nr.: R900020175 EAN/GTIN: 5059040010543 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 110 V ac
Achten Sie darauf, dass eine Druckverstärkung in einfachen Stangenzylindern verhindert wird. Magnetbetätigte Wegeschieberventile, CETOP 3, Größe 6. 6X Serie, Direktbetrieb, Federrückstellung und direktionale Steuerschieberventile mit Rastung. Magnetbetätigung durch ein 24 Vdc oder 110 Vac Netzteil Anschlussmuster gemäß CETOP 3 Größe 6 für Montage auf Montageplatte Abnehmbare Nass-Stift-AC- oder DC-Magnete können um 90° gedreht werden, um den Einbau zu erleichtern Anschlüsse nach DIN 24 340, Formular A6 und ISO 4401-AB-03-4-A Manuelle Notbetätigung Ein Dichtungskit ist separat erhältlich. Kein Ablassen der Flüssigkeit beim Austausch der Spulen. Ersatzmagnetspulen 24 Vdc und 110 Vac sind separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 110 V ac |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, wege schieberventil, 2560368, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Regelkreisventil-Magnetspulen, Bosch Rexroth, R900020175, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valve Coils |
| | |
| |