Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Reedrelais, 15V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage / 0,5 A 113mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Reedrelais, 15V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage / 0,5 A 113mW
Artikel-Nr.:
     108EL-2562112
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23100V4015A10
EAN/GTIN:
     5059040303379
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 15V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max. = 0,5 A
Spulenleistung = 113mW
Spulenwiderstand = 2000Ω
Länge = 19.3mm
Höhe = 5.1mm
Tiefe = 6.4mm
Abmessungen = 19.3 x 6.4 x 5.1mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 1.5kV dc
Anzugszeit = 0.75ms

Reed-Relais, Serie DLR. Waschdichte Reedrelais für DC-Spannung Monostabil Für Einbau in gedruckte Schaltungen (RM 2,54 mm) Geringes Kontaktrauschen, niedrige Thermospannung Wahlweise mit Abschirmblech zur elektrostatischen Abschirmung und mit Funkenlösch- und Dämpfungsdiode
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
15V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max.:
0,5 A
Spulenleistung:
113mW
Spulenwiderstand:
2000Ω
Länge:
19.3mm
Höhe:
5.1mm
Tiefe:
6.4mm
Abmessungen:
19.3 x 6.4 x 5.1mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
1.5kV dc
Anzugszeit:
0.75ms
Weitere Suchbegriffe: 2562112, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, V23100V4015A10, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.