Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 25 mm Schlitz Biteinsatz, Biteinsatz Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2564619
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     E-114-F4
EAN/GTIN:
     3272670776791
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz
Kopftyp = Schlitz
Typ = Biteinsatz
Größe = 25 mm
Material/Stoff = Stahl
Weitere Informationen:
Kopftyp:
Schlitz
Typ:
Biteinsatz
Größe:
25 mm
Material/Stoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2564619, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, SAM, E114F4, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.