Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Italtronic Gehäuse, Grau, ABS, für Arduino Null, 71.3 x 90.5 x 62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2564971
Hersteller:
     Italtronic
Herst.-Nr.:
     25.0410000.ZERO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Einplatinencomputer Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
Zur Verwendung mit = Arduino Null
Farbe = Grau
Abmessungen Außen = 71.3 x 90.5 x 62mm
Gehäusematerial = ABS
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Arduino Null
Farbe:
Grau
Abmessungen Außen:
71.3 x 90.5 x 62mm
Gehäusematerial:
ABS
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer gehäuse, 2564971, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Gehäuse für Entwicklungsplatinen, Italtronic, 250410000ZERO, Enclosures & Server Racks, Enclosures, DIN Rail Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,49*
€ 15,28*
€ 6,90*
ab € 8,04*
€ 15,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.