Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com, USB 3.0 USB Hub 3.0, 4 USB Ports, USB A, USB, USB-Bus, 7.0 x 2.3 x 0.9Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2566913
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     5G4AINDNP-USB-A-HUB
EAN/GTIN:
     0065030898010
Suchbegriffe:
USB Hub
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Anzahl der USB Ports = 4
USB-Standard = USB 3.0
USB-Anschlusstyp = USB A
Stromversorgung = USB-Bus
Netzwerkverbindungstyp = USB
Abmessungen = 7.0 x 2.3 x 0.9Zoll
Tiefe = 178mm
Höhe = 23mm
Breite = 59mm
Weitere Informationen:
Anzahl der USB Ports:
4
USB-Standard:
USB 3.0
USB-Anschlusstyp:
USB A
Stromversorgung:
USB-Bus
Netzwerkverbindungstyp:
USB
Abmessungen:
7.0 x 2.3 x 0.9Zoll
Tiefe:
178mm
Höhe:
23mm
Breite:
59mm
Weitere Suchbegriffe: startech.com 4 port usb hub, monitor splitter 4 monitore, monitor splitter, 2566913, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB Hubs, StarTech.com, 5G4AINDNPUSBAHUB, Computing & Peripherals, Computer Components & Software
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,86*
€ 101,28*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,08*
€ 111,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,42*
€ 112,23*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 97,59*
€ 112,41*
4 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 102,88*
€ 118,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.