Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SQ4410EY-T1_GE3 N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 15 A SO-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2567440
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SQ4410EY-T1_GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
MOSFET
MOSFET-Transistor
vishay diode
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 15 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = SO-8
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
15 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
SO-8
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: diode, 2567440, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SQ4410EYT1_GE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.374,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,54988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.463,80*
€ 1.741,922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.453,15*
€ 1.729,2485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.414,10*
€ 1.682,779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.389,30*
€ 1.653,267
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.374,70*
€ 1.635,893
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.