Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys D LC1D Leistungsschütz / 100 bis 250 V ac/dc Spule, 3 -polig 1 Schließer, 1 Öffner / 40 A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2570748
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D40A6KUE
EAN/GTIN:
     3606489493370
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz 1s 1ö
Spulenspannung = 100 bis 250 V ac/dc
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennstrom = 40 A
Reihe = TeSys D
Funktion = Wechslerkontakt
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
100 bis 250 V ac/dc
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennstrom:
40 A
Reihe:
TeSys D
Funktion:
Wechslerkontakt
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, schneider electric hauptschütz, 2570748, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Schneider Electric, LC1D40A6KUE, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,07*
€ 416,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,86*
€ 408,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,20*
€ 382,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,82*
€ 356,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,53*
€ 331,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.