| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-257357 Herst.-Nr.: SHR3A75 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Strom max. = 3 A Ausgangsspannung = 75mV Shunt Typ = Anschlussplatte Genauigkeit = ±1,5 %
75 mV Amperemeter, Nebenschluss - Plattentyp. Für Einsatz mit DIN-DC-Amperemetern oder beliebigen Einbaumessgeräten mit einem Gesamtskalenbereich von 75 mV @ 75 Ω (1 mA) Genauigkeit Klasse 1,5 (±1,5 %) Kann direkt auf dem Messgerät montiert werden Weitere Informationen: | | Strom max.: | 3 A | Ausgangsspannung: | 75mV | Shunt Typ: | Anschlussplatte | Genauigkeit: | ±1,5 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, steckbrücke, 257357, Automation, Prozessautomation, Shunts, HOBUT, SHR3A75, Automation & Control Gear, Process Control |
| | |
| |