Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRLH5030TRPBF N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 88 A PQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon IRLH5030 Transistor 25 V
Infineon IRLH5030 Transistor 25 V
Artikel-Nr.:
     108EL-2575566
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLH5030TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 88 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = PQFN
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
88 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
PQFN
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, smd transistor, 2575566, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRLH5030TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,12*
4000
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,23*
2 Tage
5331
1
€ 14,99*
ab € 1,005*
€ 3,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 4.480,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.