Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT Shunt, 30 A, 75mV, ±1,5 % mit Anschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-257565
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     SHR30A75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Shunt
Nebenschlusswiderstand
Nebenwiderstand
Shunt
Strom max. = 30 A
Ausgangsspannung = 75mV
Shunt Typ = Anschlussplatte
Genauigkeit = ±1,5 %

75 mV Amperemeter, Nebenschluss - Plattentyp. Für Einsatz mit DIN-DC-Amperemetern oder beliebigen Einbaumessgeräten mit einem Gesamtskalenbereich von 75 mV @ 75 Ω (1 mA) Genauigkeit Klasse 1,5 (±1,5 %) Kann direkt auf dem Messgerät montiert werden
Weitere Informationen:
Strom max.:
30 A
Ausgangsspannung:
75mV
Shunt Typ:
Anschlussplatte
Genauigkeit:
±1,5 %
Weitere Suchbegriffe: Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, klemmen querverbinder, 257565, Automation, Prozessautomation, Shunts, HOBUT, SHR30A75, Automation & Control Gear, Process Control
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.