Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Bandmaß
>
Taschenbandmaß
>
Artikel
Stanley Maßband, L. 8m 25 mm metrisch/zöllig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2577089
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
1-33-198
EAN/GTIN:
3253561331985
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmass 8mx25mm
taschenbandmass
Länge = 8m
Klingenbreite = 25 mm
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Offen = Nein
Weitere Informationen:
Länge:
8m
Klingenbreite:
25 mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Offen:
Nein
... >
Handwerkzeuge
>
Messen & Markieren
>
Maßbänder
Weitere Suchbegriffe:
taschenbandmaß 8m
,
2577089
,
Handwerkzeuge
,
Messen & Markieren
,
Maßbänder
,
Stanley
,
133198
,
Hand Tools
,
Measuring & Marking
,
Tape Measures
Angebote
(40)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
271
1
€ 6,90*
ab € 12,57*
€ 15,65*
Lager 7
4 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 12,56*
€ 15,66*
Lager 4682
2 Tage
308
1
€ 7,90*
ab € 12,65*
€ 15,89*
Lager 214
4 Tage
329
1
€ 4,30*
ab € 13,11*
€ 16,73*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 22,74*
€ 28,28*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Koh-I-Noor M30487 Zollstock Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall 3 m
Koh-I-Noor
M30487
ab € 2,42*
Ähnlich
Stanley Bandmaß
Stanley
1-30-497
ab € 3,37*
Ähnlich
Stanley Bandmaß Panoramic - mit Sichtfenster
Stanley
1-32-125
ab € 5,98*
Ähnlich
Stanley Tylon Maßband 5 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi Schwarz, Gelb
Stanley
1-30-697
ab € 4,38*
Ähnlich
STANLEY 1-30-487 Maßband 3 m
Stanley
1-30-487
ab € 2,18*
Ähnlich
STANLEY Powerlock 1-33-194 Maßband 5 m
Stanley
1-33-194
ab € 9,40*
Ähnlich
STANLEY Powerlock 1-33-218 Maßband 3 m
Stanley
1-33-218
ab € 5,56*
Ähnlich
STANLEY Powerlock 1-33-442 Maßband 10 m
Stanley
1-33-442
ab € 15,27*
Ähnlich
Taschenrollbandmaß PowerLock® L.3m B.12,7mm mm/cm EG II Ku.Gürtelclip lose
Stanley Black & Decker
1-33-238
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen