Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Neigungsmesser, 600mm, Rahmen Aluminium, 2 Libelle/n, ±1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Neigungsmesser, 600mm, Rahmen Aluminium, 2 Libelle/n, ±1 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2577099
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-42-253
EAN/GTIN:
     3253561422539
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Länge = 600mm
Rahmenmaterial = Aluminium
Libellenzahl = 2
Genauigkeit = ±1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
600mm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Libellenzahl:
2
Genauigkeit:
±1 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Gefällsmesser, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, wasserwaage, 2577099, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Wasserwaagen und Neigungsmesser, Stanley, 142253, Hand Tools, Measuring & Marking, Spirit Levels & Inclinometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.