Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Saugheber 2-fach Ø 120mm, 60kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Saugheber 2-fach Ø 120mm, 60kg
Artikel-Nr.:
     108EL-2577111
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-14-054
EAN/GTIN:
     3253562140548
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber
Anzahl Saugnäpfe = 2
Hubkraftleistung = 60kg
Saugnapf-Durchmesser = 120mm
Weitere Informationen:
Anzahl Saugnäpfe:
2
Hubkraftleistung:
60kg
Saugnapf-Durchmesser:
120mm
Weitere Suchbegriffe: 2577111, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Stanley, 214054, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Suction Lifters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.