Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Fuchsschwanz 450 mm Klinge aus Stahl, 7 Zähne/Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     108EL-2577112
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-15-283
EAN/GTIN:
     3253562152831
Suchbegriffe:
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge
fuchsschwanz stanley
Klingenlänge = 450 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll = 7
Sägentyp = Fuchsschwanz
Klingenmaterial = Stahl
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
450 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll:
7
Sägentyp:
Fuchsschwanz
Klingenmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanz 450mm, 2577112, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägen, Stanley, 215283, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saws
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,01*
€ 18,68*
1
€ 6,90*
ab € 14,28*
€ 18,89*
9 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 14,33*
€ 19,26*
1
€ 5,90*
ab € 14,25*
€ 19,30*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,55*
€ 21,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.