| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2577162 Herst.-Nr.: FMST1-75792 EAN/GTIN: 3253561757921 |
| |
|
| | |
| Material/Stoff = Polypropylen Länge = 515mm Breite = 275mm Höhe = 300mm Weitere Informationen: | | Material/Stoff: | Polypropylen | Länge: | 515mm | Breite: | 275mm | Höhe: | 300mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, stanley kunststoff werkzeugbox, werkzeugbox stanley, werkzeugbox kunststoff, 2577162, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, Stanley FatMax, FMST175792, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,86* | € 37,62* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,73* | € 37,96* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,33* | € 40,80* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,12* | € 43,24* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 32,06* | € 44,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|