Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Spannzwinge, Schnellspanner, 70mm x 150mm, 510g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2577330
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     QCG-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Typ = Schnellspanner
Spannweite = 150mm
Backenbreite = 70mm
Gewicht = 510g
Weitere Informationen:
Typ:
Schnellspanner
Spannweite:
150mm
Backenbreite:
70mm
Gewicht:
510g
Weitere Suchbegriffe: Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, einhandschraubzwinge, 2577330, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, Bahco, QCG150, Hand Tools, Clamps & Vices, Clamps
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,06*
€ 22,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,27*
€ 22,75*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,74*
€ 31,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.