Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SMD LED Blau Keramik


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2577712
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LCB CRBP.01-KXLX-3B6B-Y474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = Keramik
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
Keramik
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Weitere Suchbegriffe: 2577712, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LCBCRBP01KXLX3B6BY474, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,762*
€ 1,95*
Lager 108
120
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,746* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Packungen
Mindestbestellmenge: 120 Packungen ( entspricht € 673,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.