Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP LCB CRBP.01-KXLX-3B6B-Y474 LED, HB, BLAU, 130LM, 35.3CD, 125DEG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4132831
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LCB CRBP.01-KXLX-3B6B-Y474
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Wellenlänge, typ.: 475 nm
  • Abstrahlwinkel: 125 °
  • Produktpalette: OSLON Signal Series
  • Lichtstrom bei Test: 130 lm
  • Lichtstärke bei Test: 35.3 cd
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Durchlassstrom If, max.: 1.2 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • LED-Farbe: Blau
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 2.9 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einfarbige, High-Brightness-LEDs, Komponenten, LED-Beleuchtung, AMS OSRAM GROUP, LCB CRBP.01-KXLX-3B6B-Y474, 4132831, 413-2831
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    138
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,828*
    € 2,47*
    120
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 3,70*
    € 5,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,091*
    € 1,29829
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,073*
    € 1,27687
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,065*
    € 1,26735
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,35* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.