| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2577732 Herst.-Nr.: 106C-10X11 EAN/GTIN: 3272670497979 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schraubenschlüsselart = Ratschenringschlüssel Serie = 106C Metrische Größe = 10 mm, 11mm Gesamtlänge = 144,4 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schraubenschlüsselart: | Ratschenringschlüssel | Serie: | 106C | Metrische Größe: | 10 mm, 11mm | Gesamtlänge: | 144,4 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, 2577732, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, SAM, 106C10X11, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |