| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2577734 Herst.-Nr.: 106C-8X9 EAN/GTIN: 3272670497962 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schraubenschlüsselart = Ratschenringschlüssel Serie = 106C Metrische Größe = 8 mm, 9mm Gesamtlänge = 130,4 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schraubenschlüsselart: | Ratschenringschlüssel | Serie: | 106C | Metrische Größe: | 8 mm, 9mm | Gesamtlänge: | 130,4 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, 2577734, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, SAM, 106C8X9, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |