Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog → 1bar, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse G1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog → 1bar, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse G1/2
RS PRO Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog → 1bar, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse G1/2
RS PRO Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog → 1bar, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse G1/2
RS PRO Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog → 1bar, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse G1/2
RS PRO Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog → 1bar, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse G1/2
RS PRO Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog → 1bar, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse G1/2
RS PRO Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog → 1bar, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse G1/2
RS PRO Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog → 1bar, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse G1/2
Artikel-Nr.:
     108EL-2578381
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2578381
EAN/GTIN:
     5056070930254
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 1bar
Montagetyp = Prozessanschluss unten
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

RS Pro Unterdruckmessgerät, maximale Druckmessung 0 bar, Außendurchmesser des Messgeräts 100 mm, Anschlussgröße BSP G 1/2Dieses analoge Manometer kann zur Messung des Drucks von Ölen, Flüssigkeiten und Gasen in einer Vielzahl von Geräten verwendet werden. Die Komponente ist Teil der bewährten RS Pro Serie. Analoge Manometer enthalten ein gebogenes Bourdon Rohr, das bei Druck geradlint. Wenn der Druck steigt, bewegt sich der Zeiger entlang der Skala, um einen genauen Messwert zu liefern (wie vom Messelement erfasst). Dieses Manometer verfügt über ein Edelstahlgehäuse und ein nicht splitterndes laminiertes Sicherheitsglasfenster. Das Manometer ist für korrosive Umgebungen geeignet und das Drucksystem ist gegen Gase und Flüssigkeiten geschützt. Die verschleißfeste Konstruktion verhindert außerdem Pulsation und Vibrationsverzerrung am Messwert. Dieses Manometer wurde gemäß EN 837-1 hergestellt und hat eine Genauigkeitsklasse von 1,6 gemäß DIN 16005 (Deutsches Institut für Normung). Das Teil ist für den Einsatz in der Schifffahrt und mit Hydraulik und Kompressoren geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Minimal- bis Maximaldruckmessung von -1 bar bis 0 bar • Unterdruckmanometertyp • Außendurchmesser von 100 mm • Anschlussgröße von BSP G 1/2 • Gehäusematerial, Element und Bewegung aus Edelstahl • Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +60 °C • Erfüllt die Normen EN 837-1 und DIN 16005 (Deutsches Institut für Normung oder Deutsches Institut für Normung)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Druck max.:
1bar
Montagetyp:
Prozessanschluss unten
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Manometer, Vakuum-Manometer, Vakuummanometer, Vakuummeter, vakuum manometer, 2578381, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, RS PRO, 33043424, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges, 7094796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,84*
€ 206,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
7552
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.