Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil 120W, 90 → 264V ac, 48V dc / 2.5A Medizin-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2579472
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     3820485000
EAN/GTIN:
     7057070141235
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Kleinspannung Steckverbinder
ac ac netzgeräte mascot
kleinspannung steckverbinder
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = 2-polig IEC
Ausgangsspannung = 48V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 2.5A
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 120W
Medizintechnische Zulassung = Ja
Typ = AC/DC-Netzadapter
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
2-polig IEC
Ausgangsspannung:
48V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
2.5A
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
120W
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Typ:
AC/DC-Netzadapter
Weitere Suchbegriffe: 2579472, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 3820485000, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,96*
€ 120,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 99,37*
€ 142,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.