Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, medizinisch Blueline / 3820 264V 2.5A 120W IEC 60320 C8 Austauschbare DC-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30275051
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     3820485000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Kleinspannung Steckverbinder
ac ac netzgeräte mascot
kleinspannung steckverbinder
Stromversorgung, medizinisch, Typ=3820485000, Ausgangsspannung=48 V, Ausgangsstrom=2.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=73 mm, Effizienz=91 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=42 mm, Kabellänge=1.2 m, Länge=172.5 mm, Nennleistung=120 W, Nennleistung (VA)=-999, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=200 mV, Ausgangsanschlusstyp=Austauschbare DC-Stecker, Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C8, Polarität=-888, Serien=Blueline 3820
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
58 mm
Nettogewicht:
696,990 g
Tiefe:
242 mm
Bruttogewicht:
696,99 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgung, medizinisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 89,96*
€ 120,95*
Frei Haus
ab € 99,37*
€ 142,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.