Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Gate-Ansteuerungsmodul 9,8 A 3 → 15V 8-Pin DSO 5ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2580597
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     1EDB9275FXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2580597
Halbleiter
Stromversorgung
Gate-Treiber
Ausgangsstrom = 9,8 A
Versorgungsspannung = 3 → 15V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = DSOns
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
9,8 A
Versorgungsspannung:
3 → 15V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
DSOns
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,20*
1 Tag
1426
1
€ 14,99*
ab € 1,024*
€ 3,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 3.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.