Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON 1EDB9275FXUMA1 MOSFET-GATE-TREIBER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3500930
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     1EDB9275FXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Quellstrom: 4 A
  • Leistungsschalter: IGBT, SiC-MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: 8 A
  • Treiberkonfiguration: Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Gate-Treiber: Isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 45 ns
  • Eingabeverzögerung: 45 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, 1EDB9275FXUMA1, 3500930, 350-0930
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,96*
    € 1,20*
    Lager 139
    1426
    1
    € 14,99*
    ab € 1,024*
    € 3,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,59*
    € 4,2721
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,024*
    € 1,21856
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.