Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPLK60R360PFD7ATMA1, SMD MOSFET 650 V / 24 A PG-TDSON-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2583886
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPLK60R360PFD7ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Dauer-Drainstrom max. = 24 A
Drain-Source-Spannung max. = 650 V
Gehäusegröße = PG-TDSON-8
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Dauer-Drainstrom max.:
24 A
Drain-Source-Spannung max.:
650 V
Gehäusegröße:
PG-TDSON-8
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 2583886, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPLK60R360PFD7ATMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,59*
3 Tage
4825
1
€ 14,99*
ab € 0,456*
€ 2,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 2.950,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.