Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPW65R035CFD7AXKSA1, SMD MOSFET / 63 A PG-TO247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2583912
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPW65R035CFD7AXKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Dauer-Drainstrom max. = 63 A
Gehäusegröße = PG-TO247
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Dauer-Drainstrom max.:
63 A
Gehäusegröße:
PG-TO247
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 2583912, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPW65R035CFD7AXKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 13,20*
1 Tag
410
1
€ 14,99*
ab € 9,20*
€ 19,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 90 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 396,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.