Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AF Folienkondensator 15μF 10% / 500V ac, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2584260
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AFAEW5150F3AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 15µF
Spannung = 500V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 10%
Serie = C4AF
Weitere Informationen:
Kapazität:
15µF
Spannung:
500V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
10%
Serie:
C4AF
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, filmkondensator, 2584260, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4AFAEW5150F3AK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
18
Frei Haus
ab € 9,50*
€ 11,88*
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 8,90*
€ 17,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 90 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 180 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 213,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.