Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Drosselspule, 150 μH 7.8A AEC-Q200, 2920 Gehäuse 245mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2585655
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74437429203151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 150 μH
Gleichstrom max. = 7.8A
Gehäuse-Form = 2920
Länge = 245mm
Tiefe = 22mm
Weitere Informationen:
Induktivität:
150 μH
Gleichstrom max.:
7.8A
Gehäuse-Form:
2920
Länge:
245mm
Tiefe:
22mm
Weitere Suchbegriffe: 2585655, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74437429203151, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 8,69*
1 Tag
28
1
€ 14,99*
ab € 6,52*
€ 15,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 173,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.