Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Thermosicherung +77°C +25°C 60 A 28V axial


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2586393
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SA77SB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
Temperaturbereich = +77°C
Haltetemperatur = +25°C
Maximaler Strom = 60 A
Betriebsspannung = 28V
Anschlussrichtung = axial
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
+77°C
Haltetemperatur:
+25°C
Maximaler Strom:
60 A
Betriebsspannung:
28V
Anschlussrichtung:
axial
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, 2586393, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Thermosicherungen, Bourns, SA77SB0, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Thermal Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,374*
€ 0,797*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 4,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,376* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 2.160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.