Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Motorschutzschalter
>
Gehäuse für Motorschutzschalter
>
Artikel
ABB MS/MO132 Motorleistungsschalter, 16 690 V 86.05mm x 45mm Überlastschalter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2589376
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
1SAM340000R1011
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Gehäuse für Motorschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Nennstrom = 16
Reihe = MS/MO132
Versorgungsspannung = 690 V
Motorschutz-System = Überlastschalter
Gesamtlänge = 86.05mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 86.05mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Ausschaltvermögen = 100 kA
Gehäuse Typ = DIN-Schiene
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16
Reihe:
MS/MO132
Versorgungsspannung:
690 V
Motorschutz-System:
Überlastschalter
Gesamtlänge:
86.05mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
86.05mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Ausschaltvermögen:
100 kA
Gehäuse Typ:
DIN-Schiene
... >
Automation
>
Elektromotoren
>
Motorschutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
Leistungstrennschalter
,
Motorlastüberwachungsrelais
,
Motorschutzrelais
,
Temperaturüberwachungsrelais
,
Thermorelais
,
Überlastrelais
,
Trafo-Schutzschalter
,
Trafoschutzschalter
,
Transformatorschutzschalter
,
Trennschalter
,
leistungsschalter abb
,
arbeitsstromauslöser
,
2589376
,
Automation
,
Elektromotoren
,
Motorschutzschalter
,
ABB
,
1SAM340000R1011
,
Automation & Control Gear
,
Electric Motors
,
Motor Protection
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,44*
€ 57,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 39,49*
€ 58,44*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,56*
€ 61,63*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,09*
€ 69,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,47*
€ 118,82*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 1SAM201902R1003 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB
1SAM201902R1003
ab € 5,19*
Zubehör
ABB AA1-230 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB
1SAM201910R1003
ab € 16,90*
Zubehör
ABB BS1-3 Zubehör für elektrische Schalter Hülle
ABB
BS1-3
ab € 0,78*
Zubehör
ABB HK1-11 Hilfskontakt
ABB
1SAM201902R1001
ab € 5,17*
Zubehör
1SAM201904R1006 - Unterspannungsauslöser 400V
ABB
1SAM201904R1006
ab € 16,97*
Zubehör
ABB 1SAM 201 906 R1014 Phasenschiene 1 St.
ABB
1SAM 201 906 R1014
ab € 7,30*
Zubehör
ABB BEA Verbindungsglied für Manueller Motorstarter
ABB
1SBN082306T1000 BEA26-4
ab € 5,20*
Zubehör
ABB Befestigungssatz, 137mm x 120mm
ABB
1SAM201912R1011
ab € 16,41*
Zubehör
ABB Hilfsschalterblock
ABB
1SAM201903R1001 SK1-11
ab € 7,55*
Zubehör
ABB HK1-20 Hilfsschalter 2 Schließer 1St.
ABB
1SAM 201 902 R 1002
ab € 5,18*
Zubehör
ABB Serie BEA Verbindungsglied für Serie AF09 bis F16, Serie MS116, Serie MS132
ABB
1SBN081306T1000 BEA16-4
ab € 4,24*
Zubehör
ABB UA1 Geräteschutzschalter Unterspannungsauslöser für MS116, MS132, MO132, MS165, MO165 / 16A
ABB
UA1-230
ab € 16,57*
Zubehör
ABB Unterspannungsfreigabe für MO132, MO165, MS116, MS132, MS165, 415 → 480 V, 75.5mm
ABB
1SAM201904R1007
ab € 19,50*
Zubehör
ABB Zubehör MS116/MS132 1SAM2 Überspannungsableiter Spannungsauslöser, 20 → 24V (Volts)
ABB
1SAM201910R1001
ab € 16,97*
Zubehör
Vorhängeschloss Vorhängeschloss für S 260-270-280
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen