Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OZXB Hilfskontakte für Lasttrennschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2589640
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022744R1600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Serie = OZXB
Höhe = 50mm
Breite = 100mm
Tiefe = 100mm
Weitere Informationen:
Serie:
OZXB
Höhe:
50mm
Breite:
100mm
Tiefe:
100mm
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, trennschalter abb, trennschalter, 2589640, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Hilfskontakte für Lasttrennschalter, ABB, 1SCA022744R1600, Switches, Switch Disconnectors & Components, Switch Disconnector Auxiliary Contacts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 13,75*
€ 19,64*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 15,722*
€ 19,951*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,85*
€ 21,06*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,10*
€ 22,80*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 17,66*
€ 24,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,951*
€ 23,74169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,131*
€ 22,76589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,552*
€ 22,07688
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,722*
€ 18,70918
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 199,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.