| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2590497 Herst.-Nr.: G256C121S1V00FC EAN/GTIN: 3661475013673 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Versorgungsspannung = 24 V Anzahl der Anschlüsse = 2 Verbindungsgröße = 1/4Zoll Anschluss = 1/4" Betrieb = Elektromagnet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versorgungsspannung: | 24 V | Anzahl der Anschlüsse: | 2 | Verbindungsgröße: | 1/4Zoll | Anschluss: | 1/4" | Betrieb: | Elektromagnet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 2590497, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, EMERSON – ASCO, G256C121S1V00FC, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |