Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASCO, 1/4" Elektro- Magnetventil 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2590506
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     G356C119S1V00F1
EAN/GTIN:
     3661475013772
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil
Versorgungsspannung = 24 V
Anzahl der Anschlüsse = 3
Verbindungsgröße = 1/4Zoll
Anschluss = 1/4"
Betrieb = Elektromagnet
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V
Anzahl der Anschlüsse:
3
Verbindungsgröße:
1/4Zoll
Anschluss:
1/4"
Betrieb:
Elektromagnet
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 2590506, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, EMERSON – ASCO, G356C119S1V00F1, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.