Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPTC011N08NM5ATMA1 N-Kanal, SMD MOSFET 80 V / 408 A, 16-Pin PG-HDSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2592729
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPTC011N08NM5ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 408 A
Drain-Source-Spannung max. = 80 V
Gehäusegröße = PG-HDSOP-16
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 16
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
408 A
Drain-Source-Spannung max.:
80 V
Gehäusegröße:
PG-HDSOP-16
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
16
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2592729, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPTC011N08NM5ATMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.