Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPTC014N10NM5ATMA1 N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 365 A, 16-Pin PG-HDSOP-16


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2592730
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPTC014N10NM5ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 365 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = PG-HDSOP-16
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 16
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
365 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
PG-HDSOP-16
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
16
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2592730, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPTC014N10NM5ATMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.926,698*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 3,29261* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.099,696*
€ 7.258,63824
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.059,682*
€ 7.211,02158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.958,324*
€ 7.090,40556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.926,698*
€ 7.052,77062
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.