Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren PNEUFIT 10 Gerader Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, 18 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2595151
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     100200600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Stecker A = 6-mm-Steckanschluss
Stecker B = 6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Einsteckadapter
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = PNEUFIT 10
Eingangsanschluss = Einsteckmontage 6 mm
Anzahl der Einlassöffnungen = 1
Ausgangsanschluss = Einsteckmontage 6 mm
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Betriebsdruck max. = 18 bar
Weitere Informationen:
Stecker A:
6-mm-Steckanschluss
Stecker B:
6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Einsteckadapter
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
PNEUFIT 10
Eingangsanschluss:
Einsteckmontage 6 mm
Anzahl der Einlassöffnungen:
1
Ausgangsanschluss:
Einsteckmontage 6 mm
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Betriebsdruck max.:
18 bar
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
124
10
€ 4,90*
ab € 1,70*
€ 2,28*
1 Tag
70
1
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 2,57*
1 Tag
34
1
€ 10,00*
ab € 2,85*
€ 3,39*
2 Tage
52
10
€ 8,90*
ab € 3,12*
€ 4,07*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,618*
€ 5,408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,408*
€ 6,43552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,868*
€ 5,79292
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,798*
€ 5,70962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,328*
€ 5,15032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,198*
€ 4,99562
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,618*
€ 4,30542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0006025C
ab € 24,01*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0006100
ab € 0,4265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.