Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren PNEUFIT 10 Gerader Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, 18 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2595154
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     100201200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Stecker A = 12-mm-Steckanschluss
Stecker B = 12-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Einsteckadapter
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = PNEUFIT 10
Eingangsanschluss = Einsteckmontage 12 mm
Anzahl der Einlassöffnungen = 1
Ausgangsanschluss = 12-mm-Steckanschluss
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Betriebsdruck max. = 18 bar
Weitere Informationen:
Stecker A:
12-mm-Steckanschluss
Stecker B:
12-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Einsteckadapter
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
PNEUFIT 10
Eingangsanschluss:
Einsteckmontage 12 mm
Anzahl der Einlassöffnungen:
1
Ausgangsanschluss:
12-mm-Steckanschluss
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Betriebsdruck max.:
18 bar
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, gerade einschraubverschraubung messing, imi norgren originalteile, anschluß-stück messing, 2595154, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Norgren, 100201200, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,11*
€ 4,25*
1 Tag
18
1
€ 5,90*
ab € 3,14*
€ 4,61*
1 Tag
20
1
€ 10,00*
ab € 4,85*
€ 5,77*
1
€ 4,00*
ab € 4,01*
€ 6,05*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 6,154*
€ 8,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,054*
€ 8,39426
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,154*
€ 7,32326
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.